カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 接着剤・補修材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「atf fz」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレーナー オイル (FZ) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (FZ)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(181件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ATF タイプH カストロール

    ATF タイプH

    カストロール(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
    用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ストレーナー,オイル MAZDA(マツダ)

    ストレーナー,オイル

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレーナー オイル (SJ) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (SJ)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(3.78L)
    欠品中
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4L)
    当日出荷
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(333mL)
    欠品中
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット1105 スリーボンド

    液状ガスケット1105

    スリーボンド(36件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(150g)
    当日出荷
    塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    48,980税込53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • キット クーラー ATF MAZDA(マツダ)

    キット クーラー ATF

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • ストレーナー オイル (FN) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (FN)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • オイルパン MAZDA(マツダ)

    オイルパン

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(60件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • ストレーナー MAZDA(マツダ)

    ストレーナー

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ

    液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け

    モノタロウ(163件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(250g)
    当日出荷
    各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
    用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
  • Transmax CVT カストロール

    Transmax CVT

    カストロール(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
    用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ストレーナー オイル (BW) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (BW)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) 建機Platform

    油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械)

    建機Platform
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
    用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー古河機械