カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「atlas」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
ATLASバッテリー 高容量タイプ 韓国電池株式会社ATLASバッテリー 高容量タイプ韓国電池株式会社
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
Atlas 200 MP Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 MP BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Atlas 200 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Atlas 200 PS White TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PS WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Atlas 200 PS Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PS BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)国産車ハイブリッド車補機用バッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置Rバッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200
アンクルブレース アトラス(ATLAS)アンクルブレースアトラス(ATLAS)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ライディング専用設計の肩サポーター。左右どちらの肩にも対応するリバーシブルデザイン。・リバーシブルデザインで左右どちらの肩にもフィット。・調整可能なコンプレッション機能で肩関節の動きを好みの強さで抑制。・通気性を高めるベンチレーション。・アトラスブレースとの併用を考慮した専用設計。・ジャージの下にフィットするスリムなデザイン。・CE認証取得
ショルダーブレース アトラス(ATLAS)ショルダーブレースアトラス(ATLAS)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ライディング専用設計の肩サポーター。左右どちらの肩にも対応するリバーシブルデザイン。・リバーシブルデザインで左右どちらの肩にもフィット。・調整可能なコンプレッション機能で肩関節の動きを好みの強さで抑制。・通気性を高めるベンチレーション。・アトラスブレースとの併用を考慮した専用設計。・ジャージの下にフィットするスリムなデザイン。・CE認証取得
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)米国車用 メンテナンスフリーバッテリーアトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS)しゅわっと「SODA KEEPER」アトラス(ATLAS)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソーダストリームに直接取り付けて炭酸を生成できる真空二重構造のステンレスボトル。保冷専用。炭酸水のほか、市販の炭酸飲料やビールを入れることができ、通常の水筒としても使用可能。ふたユニットはすみずみまで洗える分解式で衛生面にも配慮。
用途ソーダボトル、炭酸ボトル、保冷ボトルとして。酸/炭酸飲料/ソーダ―ストリーム/コップ/カップ/マグ/ステンレスタンブラー/マイボトル/フィットネス/ジム/お弁当/キッズ/子供/男性/男/女性/女/子ども/こども/大人/おとな/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれセット内容本体、蓋、飲み口、セーフリング、蓋パッキン、飲み口パッキン材質ステンレス鋼、ポリピロピレン、PST-G樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム容量(mL)(炭酸生成時)500質量(g)325使用容量(mL)(通常)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.6×7.6×25保冷効力(℃)9以下(6時間)
GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MDGIVI(ジビ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用 リアトップケース(モノロック)セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N容量(L)33外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306内形寸法(mm)奥行360×幅370最大積載量(kg)3総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SV アトラス(ATLAS)ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SVアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150アトラス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
TacTie PJC5 MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC5MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,898税込3,188
1セット(6本)
当日出荷
ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
材質ポリマー樹脂幅(mm)315厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)98奥行(mm)30縦(mm)316横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203
TacTie PJC3 MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC3MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,598税込2,858
1セット(6本)
当日出荷
ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
材質ポリマー樹脂幅(mm)215厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)70奥行(mm)30縦(mm)215横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203
電動パスタマシン アトラスモーター アトラス電動パスタマシン アトラスモーターアトラス
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)付属品固定金具消費電力(W)100材質スチールクロームメッキTKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
アトラスパスタマシーン 部品 標準刃 アトラスアトラスパスタマシーン 部品 標準刃アトラス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
デジタルキッチンスケール(縦置き) アトラスデジタルキッチンスケール(縦置き)アトラス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています。パワーオートオフ機能付き。内容量のみはかれるゼロ表示機能
材質ABS樹脂寸法(mm)114×161×30ホワイト質量(g)190ひょう量単位g
アトラス プレミアム色パスタマシーン  ブラック アトラスアトラス プレミアム色パスタマシーン ブラックアトラス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具材質アルミ合金、着色アルマイト加工寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0質量(kg)約2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155TKG品番9-0407-1104TKG品番(2017)6-0369-0804
パスタバイク アトラスパスタバイクアトラス
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
回転軸上のローラーを移動させ、中央のピンをハンドル から取り外します。ローラー幅を15mm~123mm(15mm間隔)まで調節できます。
材質ポリプロピレン全長(mm)164ローラー(W×Φmm)123×38TKG品番9-0406-1701TKG品番(2017)6-0370-1501
FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]FRP ファーストレスポンスポーチMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,798税込9,678
1個
当日出荷
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。
セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
アトラスパスタマシーン ATL-150専用カッター アトラスアトラスパスタマシーン ATL-150専用カッターアトラス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール種類交換カッター
PHP iPhone 6/6S ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]PHP iPhone 6/6S ポーチMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,598税込1,758
1個
当日出荷
iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
用途iPhone 6/6S/7用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)178質量(g)76奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)140高さ(mm)203質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2202
パスタ用ドライニングラック アトラスパスタ用ドライニングラックアトラス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
付属品:スティック棒(全長295)。パスタを附属のスティック棒ですくい、 一切手を触れずにハンガーに掛ける事ができます。
材質ポリプロピレン全高(mm)443バー全長(mm)200(16段)TKG品番9-0406-1601TKG品番(2017)6-0370-1401
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン アトラスアトラス プレミアムカラーパスタマシーンアトラス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]PLP iPhone 6/6S Plus ポーチMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
用途iPhone 6 Plus/6S Plus/7 Plus用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)102高さ(mm)191質量(g)84奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]EDGEPEAK スリングパックMAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225
バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具]バックパックRiftpointMAX(マックス)[事務用品・工具]
15,980税込17,578
1個
当日出荷
デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
幅(mm)254質量(kg)1高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2
うるおいリッチHミルク アトラスうるおいリッチHミルクアトラス
2,980税込3,278
1個(80g)
7日以内出荷
高純度な水素が潤いのある素肌へと導く。 べたつかず、しっとり潤う使い心地。
成分水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セテアリルアルコール、フェノキシエタノール、セテアリルグルコシド、ヒドロキシエチルセルロース、グリチルリチン酸2K、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アルギニン、フィチン酸、酸化銀、水素、窒素RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]RIFTCORE バックパックMAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1個
当日出荷
メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198
ビミニトップ(ステー3本タイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)長さ(mm)1830高さ(mm)(最大)1300タイプステー3本タイプ切断可能寸法(mm)200ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー4本タイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)長さ(mm)2200高さ(mm)(最大)1250タイプステー4本タイプ切断可能寸法(mm)150ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)パイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。
付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セットねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880材質(ポール)アルミ/UVナイロン