カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「atlas」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
    用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
    適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
  • Atlas 200 MP Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Atlas 200 MP Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Atlas 200 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Atlas 200 PC Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Atlas 200 PS White TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Atlas 200 PS White

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Atlas 200 PS Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Atlas 200 PS Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)

    米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

    アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)

    欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
    幅(mm)174定格電圧(V)12総高さ(mm)190箱高(mm)190
  • しゅわっと「SODA KEEPER」 アトラス(ATLAS)

    しゅわっと「SODA KEEPER」

    アトラス(ATLAS)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソーダストリームに直接取り付けて炭酸を生成できる真空二重構造のステンレスボトル。保冷専用。炭酸水のほか、市販の炭酸飲料やビールを入れることができ、通常の水筒としても使用可能。ふたユニットはすみずみまで洗える分解式で衛生面にも配慮。
    用途ソーダボトル、炭酸ボトル、保冷ボトルとして。酸/炭酸飲料/ソーダ―ストリーム/コップ/カップ/マグ/ステンレスタンブラー/マイボトル/フィットネス/ジム/お弁当/キッズ/子供/男性/男/女性/女/子ども/こども/大人/おとな/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれセット内容本体、蓋、飲み口、セーフリング、蓋パッキン、飲み口パッキン材質ステンレス鋼、ポリピロピレン、PST-G樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム容量(mL)(炭酸生成時)500質量(g)325使用容量(mL)(通常)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.6×7.6×25保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD GIVI(ジビ)

    GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD

    GIVI(ジビ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。
    用途バイク用 リアトップケース(モノロック)セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N容量(L)33外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306内形寸法(mm)奥行360×幅370最大積載量(kg)3総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
  • ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SV アトラス(ATLAS)

    ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SV

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
  • アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラス

    アトラスパスタマシーン ATL-150

    アトラス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
    材質スチールクロームメッキ質量(kg)2.75種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
  • TacTie PJC5 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    TacTie PJC5

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,898税込3,188
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
    材質ポリマー樹脂幅(mm)315厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)98奥行(mm)30縦(mm)316横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • TacTie PJC3 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    TacTie PJC3

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
    材質ポリマー樹脂幅(mm)215厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)70奥行(mm)30縦(mm)215横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • アトラスパスタマシーン 部品 標準刃 アトラス

    アトラスパスタマシーン 部品 標準刃

    アトラス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
  • 電動パスタマシン アトラスモーター アトラス

    電動パスタマシン アトラスモーター

    アトラス
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
    付属品固定金具材質スチールクロームメッキ厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152消費電力(W)100電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
  • デジタルキッチンスケール(縦置き) アトラス

    デジタルキッチンスケール(縦置き)

    アトラス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています。パワーオートオフ機能付き。内容量のみはかれるゼロ表示機能
    材質ABS樹脂寸法(mm)114×161×30ホワイト質量(g)190ひょう量単位g
  • アトラスパスタマシーン ATL-150専用カッター アトラス

    アトラスパスタマシーン ATL-150専用カッター

    アトラス(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール種類交換カッター
  • FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    FRP ファーストレスポンスポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • アトラス プレミアム色パスタマシーン  ブラック アトラス

    アトラス プレミアム色パスタマシーン ブラック

    アトラス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
    付属品固定金具材質アルミ合金、着色アルマイト加工寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0質量(kg)約2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155TKG品番9-0407-1104TKG品番(2017)6-0369-0804
  • パスタバイク アトラス

    パスタバイク

    アトラス
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    回転軸上のローラーを移動させ、中央のピンをハンドル から取り外します。ローラー幅を15mm~123mm(15mm間隔)まで調節できます。
    材質ポリプロピレン全長(mm)164ローラー(W×Φmm)123×38TKG品番9-0406-1701TKG品番(2017)6-0370-1501
  • CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CAP コンパクト アドミンポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)127高さ(mm)191質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • アトラス プレミアムカラーパスタマシーン アトラス

    アトラス プレミアムカラーパスタマシーン

    アトラス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
    間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
  • パスタ用ドライニングラック アトラス

    パスタ用ドライニングラック

    アトラス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品:スティック棒(全長295)。パスタを附属のスティック棒ですくい、 一切手を触れずにハンガーに掛ける事ができます。
    材質ポリプロピレン全高(mm)443バー全長(mm)200(16段)TKG品番9-0406-1601TKG品番(2017)6-0370-1401
  • DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    DEP デイリーエッセンシャルポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)140高さ(mm)203質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2202
  • EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    EDGEPEAK スリングパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225
  • バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バックパックRiftpoint

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    幅(mm)254質量(kg)1高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2
  • うるおいリッチHミルク アトラス

    うるおいリッチHミルク

    アトラス
    2,980税込3,278
    1個(80g)
    7日以内出荷
    高純度な水素が潤いのある素肌へと導く。 べたつかず、しっとり潤う使い心地。
    成分水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セテアリルアルコール、フェノキシエタノール、セテアリルグルコシド、ヒドロキシエチルセルロース、グリチルリチン酸2K、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アルギニン、フィチン酸、酸化銀、水素、窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    RIFTCORE バックパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
    材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198
  • PHP iPhone 6/6S ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PHP iPhone 6/6S ポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
    用途iPhone 6/6S/7用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)178質量(g)76奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR

    COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

    COUGAR
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
    寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)ほか
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,450税込15,895
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PythonユーザのためのJupyter[実践]入門 改訂版 技術評論社

    PythonユーザのためのJupyter[実践]入門 改訂版

    技術評論社
    3,280税込3,608
    1冊
    11日以内出荷
    JupyterLabの使い方とデータの分析・可視化を徹底解説!データ分析の必須ツール、JupyterLabの基本から応用まで。pandasによるデータの集計・加工・可視化ノウハウ。Matplotlibとseabornによる効果的なグラフ作成。第1章 JupyterLabを導入しよう;第2章 JupyterLabの操作を学ぼう;第3章 pandasでデータを処理しよう;第4章 Matplotlibでグラフを描画しよう;第5章 Matplotlibを使いこなそう;第6章 seabornでデータを可視化しよう;第7章 seabornを使いこなそう;第8章 Colaboratoryを使おう
    分類専門判型B5ページ数424ジャンル電子通信著者名池内孝啓 片柳薫子 @driller初版年月2020/09/01