19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ 動画あり
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合 適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等 シリーズTAT 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モニターの上やパーテーションなどに取付けて、時計や携帯電話や小物を置けるラックです。 レバーの開き角度を調節するだけで、簡単にモニターなどに取付けられます。 モニターの大きさは天面の奥行が70mm未満で取付面の奥行は約6~90mm、横幅は260mm以上です。 24段階の調節ができます。耐荷重は約1kgです。
耐荷重(kg)約1 材質ABS樹脂 質量(g)約245 間口(mm)400 寸法(cm)約40×18×2.6 取付可能寸法(mm)モニターの厚さ:6~90、モニターの幅:260以上 アズワン品番64-4013-13
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5 電源直流 回転方向CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835 アズワン品番67-2357-49
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834 アズワン品番67-2357-48
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Description。With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!。The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.。Note:The attached USB cable is for charging purposes only.。Features。317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)。System Requirements:HID-Compatible Device。USB Port。Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher。Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)。Android OS
アズワン品番67-0429-22
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
369,800 税込406,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連キーワード