111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプオス - メス コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン) コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
339 税込373
当日出荷

Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換 ブラック/イエロー コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
799 税込879
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
1本
659 税込725
8日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長 長さ(mm)203 ブラック/イエロー 質量(g)14 コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
869 税込956
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.14mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.14mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ATX12VをEPS12Vに変換するケーブルです。 プラグイン電源でポートが不足している時などに便利です。
コネクタ形状ATX12V(4ピン メス) → EPS12V(8ピン オス) ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ATX12V(4ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)16 コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ATX12V(4ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)32 コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)9 コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約11 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷


アイネックスEPS12V用電源延長スリーブケーブル
エコ商品
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 スリーブは色が変化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。
ホワイト コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス、マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス ケーブル長(cm)30(コネクタを含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5 質量(g)82 仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr. オス圧着端子5558、Mini-Fitオス接地圧着端子30490接続方向 = ストレート長さ = 11.6mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
239 税込263
当日出荷

【最大出力】750W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×6【PCI-E端子】6+2pin×4
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

【最大出力】850W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×9【PCI-E端子】6+2pin×6
仕様●80PLUS:GOLD●PFC回路:ActivePFC搭載 ブラック 規格ATX12V Ver2.52(Intel(R)PSU DG 1.42)に準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力AC 100-240V 50/60Hz 12A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)850 サイズ(mm)150×150×86(突起部、ケーブル除く) ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(セミファンレス)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin。【HDD電源コネクタ】4pin×2。【PCI-E(6pin)端子】6pin×1、6+2pin×1。【サイズ】幅150mmx高さ86mmx奥行140mm
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最大出力】400W。【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4pin。【HDD電源コネクタ】4pin×2。【SATA-HDDコネクタ】SATA×3。【PCI-E(6pin)端子】6pin×1。【サイズ)幅150mmx高さ86mmx奥行140mm
1台
6,148 税込6,763
8日以内出荷

【最大出力】1000W 。 【ファン】12cm FDB 。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×4 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

【最大出力】1200W 。 【ファン】12cm FDB 。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×8 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
仕様●80PLUS:PLATINUM(* 電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V* 付属ACケーブル最大定格AC125V/15A)●PFC回路:ActivePFC搭載 規格ATX Ver.3.0 に準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力AC 100-240V 50/60Hz 14A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)* 保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。その場合、直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正か御確認ください。 電源容量(W)1200 サイズ(mm)180×150×86 (突起部、ケーブル除く) ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(本体後面のスイッチでセミファンレス機能のON/OFF)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

【最大出力】1000w。【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2。【HDD電源コネクタ】4pin×4。【SATA-HDDコネクタ】SATA×12。【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(16PINx1)。【サイズ】幅150mmx高さ86mmx奥行150mm
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

【最大出力】1000W 。 【ファン】13.5cm ボールベアリング。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×3 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×14 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×6(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行160mm
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list 白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB) 寸法(mm)150×150×86 質量(kg)2.65 品名GLE 1000 最大出力(W)合計:1000 入力電圧(V)AC100-240 保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4 入力電流(A)15-7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装) 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 動作温度0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)2.09 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-HA1650R-PM 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル18dBA(最小) 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)2.7 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :1000 型番SST-TR1000R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBA 効率全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

・「VITA GD」750W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120 品名VITA GD 750W 電源AT×12V V3.1 最大出力(W)750 ベアリング【ファン】HYB Bearing 型番VITA-750GD 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90% at typical load 保証期間5年 保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz)50-60 コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2 入力電流(A)9.5-4 動作温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷