233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
169 税込186
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
23,900 税込26,290
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
RoHS
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
1袋(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別たて型 (排水口加工品・ソケット付) 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)録音再生式音声報知器
本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。 録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 起動入力は無電圧a接点で行えます。(センサーは内臓しておりません) 防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。 音声調整機能付
仕様【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し) 材質樹脂 配線接続リード線式(4芯)、付属長0.5m 音量ボリュームにて音量0から最大まで連続可変 使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと) 取付け方法フランジ式(ネジ留め) 設置場所屋内、屋外(防雨構造 IP33相当) 表示灯<録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中 録音時間8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM) バックアップ時間録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後) タイマー無し(電源投入後 即 動作、録音可能) 録音方式スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて 音声出力最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用 仕様特殊ビニルカバー付き
1パック(25個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

2wayストレッチ/吸汗/速乾/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング大容量ポケット/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/スカーフループ(サポートループ付)/ARM FIT
用途働く私の毎日に心地よくフィット。衣替えの時期や体感温度は人それぞれだからこそ、暑い季節も寒い季節もオールシーズン着られる素材で、上品な印象も兼ね備えた才色兼備なユニフォームを。社内に統一感が生まれ、コミュニケーションもよりスムーズに。暑い夏でも快適なメッシュ裏のベスト。2wayストレッチで身体にフィットする季節を問わず快適に着こなせるスマート素材。ドビー組織で上品な陰影のシャドーチェックは、無地見えしながらひそかなチェック柄でクラス感アップ。どんな年代の方でも着やすく、落ち着いた印象に見せてくれます。 混率(%)ポリエステル100%
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


撥水/防汚/ヨコストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応スカーフループ(サポートループ付き)/ハンコ&リップポケット(裏側)/内ポケット(フェムテックポケット/メイクアップポケット)/大容量ポケット/カードポケット/補強布胸ポケット
用途ウェルビーイングに、私らしく輝く毎日を。ファッショントレンドのツイード生地をユニフォームに。女性らしいデザイン、高級感もある金属ボタンで印象がワンランクアップ。デザイン面だけでなく、白でも汚れにくい撥水・防汚加工をほどこしたり、多機能ポケットなど、機能面にもこだわりました。パンツにもスカートにも合わせやすいデザインで、今よりも半歩先を行くニューオフィススタイルです。どんな身長でも着こなせるきれい見え万能ジレ。センターベンツとすそのトリミングで、どんな身長の方でも羽織るだけできれいな印象に。ストレッチ性もあり、一日中来ていても快適です。充実のポケットも嬉しい。素材には洗練された印象の軽やかなツイード生地を使用。ブライトレーヨンリングの光沢感と、白黒の意匠糸により高級感を感じさせるジュエリーなツイード素材。ツイード特有の重みを感じさせない快適な着心地です。やわらかい上品な印象のホワイトチェックと、落ち着いた大人っぽい印象のブラックチェックで、洗練された高級感を演出します。撥水防汚加工付きなので明るい色でも安心して着用して頂けます。 混率(%)ポリエステル80%/レーヨン20%
1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げ アズワン品番65-9267-83
1セット
255,500 税込281,050
翌日出荷


自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)35
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AV-100A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
690 税込759
翌日出荷



AV-10025 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維 幅(mm)400~10090 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)337.7 設置場所屋内・屋外 入数1枚 特性防炎・不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,184 税込9,002
10日以内出荷

AV-10024 【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUクリア  不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン 間仕切り用 ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(60%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維 幅(mm)400~10090 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)336.4 設置場所屋内・屋外 入数1枚 特性防炎・不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,184 税込9,002
10日以内出荷

AV-10009 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-200 ホワイト 0.3mm厚 防炎ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)352 設置場所屋内・屋外 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,234 税込5,757
10日以内出荷

トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。 車輪幅(mm)25 取付高(mm)127 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 荷重(kg)緩衝:~50 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)100 偏心(mm)35~49
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV-10019 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター E-5020  養殖水槽シート  0.75mm厚 防水 ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。 厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。 主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されておりますが、水を使用している現場などのカーテンや間仕切りにもご利用いただけます。 また、食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号【改訂平成18年厚生省告示第201号】(但し油脂、脂肪性食品を除く)に適合するフィルムを使用しているのも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)820 設置場所屋内 特性防水性 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,592 税込8,351
10日以内出荷

AV-10023 【オーダー】クラレプラスチックス サンリッチ 1000クリア 1mm厚 防音ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズの1000クリアは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。透明シリーズでは一番の厚さであり、一般防音シートと同等の防音性能を備えています。基布に吸水防止処理をしていますので、シート内部の繊維にカビなどが発生することを抑制します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)1190 設置場所屋内・屋外 特性光透過性・防音性・吸水防止・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,695 税込9,565
10日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

1リール(2500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

コムテックAVケーブル VC-100
コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。 ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。 ケーブル長(m)2
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-35) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)