「awウォーター」の検索結果
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14
定格AC100V、115W
コード50664702
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571
アズワン品番65-0488-84
1台
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。
通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。
飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。
コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。
温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。
温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。
専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。
適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。
セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm)
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6
定格消費電力(W)温水410、冷水65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315
電源コード(m)1.4
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
内容量(mL)2000×6本
原材料水(鉱水)
入数6本
関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
¥1,298
税込¥1,402
欠品中
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37401。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37415。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37385。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37400。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37388。販売備考:キャンセル不可商品です
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37402。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37416。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37386。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37387。販売備考:キャンセル不可商品です
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600
消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340
最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー
オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。
冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。
世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。
温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム
質量(kg)約2.2
容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800
消費電力(W)65/410
電源AC100V
設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95
キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29
コード長さ(cm)150
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。
成分イオン交換水(100%)
トラスコ品番171-8151
材質ポリエチレン製
適合規格A2
箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400
アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175
タイプタンク
消費電力(W)冷水:105、温水:465
定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
防水シフトパッド付バイクシューズ。プロテクター付き。
RIDEZのスニーカーライン「RIDEZ ATHLETIC SNEAKERS」から新たなラインアップ「MOTO-AW」が発売されます。
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-AWはバイク乗りに嬉しい透湿防水仕様です。
透湿防水仕様とは、雨など水分は表面ではじき、靴の中にある、水蒸気や湿気は外に逃がす高度な特殊加工が施されており蒸れを防ぎます。
そのため長時間快適に過ごせるため、ロングツーリングや通勤におすすめのシューズです。
レザー(牛革)シフトパッド
ライダーの靴で一番消耗する部分はつま先です。
シフトレバーが当たるたびに摩耗して穴があいたお客様も多いと思います。
MOTO-AWでは消耗が激しいつま先部分に牛革シフトパッドを採用し、高い耐久性を実現しました。
デザインもレザーを採用する事で違和感無く、コーディネートを邪魔する事なくおしゃれに履きこなせます。
ハイカット&くるぶしのプロテクター
ショートでは無く、ハイカットにする事でくるぶしまでしっかりガードします。
レザー採用する事で、耐久性にもすぐれ、クールに履きこなせます。
サイドジップ
ライダーシューズの問題点は、脱ぎやすさ、履きやすさです。
時間が無い時でも、さっと履いて頂けるようにサイドジップを採用しました。
靴紐留め
バイク走行中に、紐がバタついたり、チェーンに絡まりそうになった事はありませんか?
MOTO-AWでは、靴紐留めを採用し事故を未然に防ぎます。
リフレクター
かかと部分にはリフレクターを配置しています。
夜間のライドの際に、後方車両に視認性を高め事故を未然に防ぎます。
色ブラウン
機能透湿・防水
形状ハイカット
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水
導電率2.0μS/cm以下
トラスコ品番857-0473
適合規格A1相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1
2
次へ