カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw14」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBLHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービスエアーウィング(マルチ)ダイアン・サービス(15件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)ダブルブランチエイPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
精密ワイヤーストリッパーST エンジニア精密ワイヤーストリッパーSTエンジニア
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
209税込230
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
159税込175
1個
当日出荷から翌日出荷
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
199税込219
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
欠品中
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
アスウェット14インチ コバルテックアスウェット14インチコバルテック
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)350穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
種丼(外朱内黒) スリーライン種丼(外朱内黒)スリーライン
709税込780
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ホースクランプ(イヤー型) エスコホースクランプ(イヤー型)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(10袋)
当日出荷から翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
ダイヤワーカー整列ブレード 三京ダイヤモンド工業ダイヤワーカー整列ブレード三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)30.5
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
種丼(小豆梨地内黒) スリーライン種丼(小豆梨地内黒)スリーライン
709税込780
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
種丼(外黒内朱) スリーライン種丼(外黒内朱)スリーライン
709税込780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
33,306税込36,637
1本
当日出荷から5日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
340x490mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー) エスコ340x490mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー)エスコ
1,200税込1,320
1パック
翌日出荷
用途食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に、野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に、ばんじゅうの敷紙に材質パルプ+ポリプロピレンブルー質量(g)400シートサイズ(mm)340×490アズワン品番64-7951-54入数50枚×1パック
1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ1.0x5.5x125mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-56
ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG) Panasonic(パナソニック)ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
DIA WORKER 道路BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業DIA WORKER 道路BLADE 5枚三京ダイヤモンド工業
59,980税込65,978
1セット(5枚)
3日以内出荷
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 舗装道路の切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
替ビット(INHEX) EA617AWシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA617AWシリーズエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT40差込角(inch)1/4"
[パイプラック用] 2方向メタルジョイント エスコ[パイプラック用] 2方向メタルジョイントエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)81×33×33アズワン品番64-2292-30
340x490mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー) エスコ340x490mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー)エスコ
20,500税込22,550
1セット(18パック)
翌日出荷
用途食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に、野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に、ばんじゅうの敷紙に材質パルプ+ポリプロピレンブルー質量(g)400シートサイズ(mm)340×490アズワン品番64-7951-55入数50枚×18パック
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット マフラー 4AW-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4AW-14714-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷