カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FRLユニット(7)
絞り込み
圧力計
- あり(7)
- その他(6)
ブランド
- SMC(7)
流れ方向
- 右→左(6)
- 左→右(7)
ねじの種類
- G
- NPT(1)
- Rc(18)
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(7)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(7)
- リリーフタイプ(6)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(5)
- 0.05~0.85(4)
0.02~0.2・0.05~0.85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「aw20-02be」の検索結果

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-F01~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-F01~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定