SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-F01~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全5472種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5472種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01979612
AW20K-F01-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979621
AW20K-F01-R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979630
AW20K-F01-N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979639
AW20K-F01-NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979648
AW20K-F01-J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979657
AW20K-F01-JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979666
AW20K-F01-JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979682
AW20K-F01-JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979691
AW20K-F01-2-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979700
AW20K-F01-2R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979709
AW20K-F01-2N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979718
AW20K-F01-2NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979727
AW20K-F01-2J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979736
AW20K-F01-2JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979752
AW20K-F01-2JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979761
AW20K-F01-2JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979770
AW20K-F01-6-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979779
AW20K-F01-6R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979788
AW20K-F01-6N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979797
AW20K-F01-6NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979806
AW20K-F01-6J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979822
AW20K-F01-6JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979831
AW20K-F01-6JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979840
AW20K-F01-6JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979849
AW20K-F01-C-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979858
AW20K-F01-CR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979867
AW20K-F01-CN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979876
AW20K-F01-CNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979892
AW20K-F01-CJ-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979901
AW20K-F01-CJR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979910
AW20K-F01-CJN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979919
AW20K-F01-CJNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979928
AW20K-F01-6C-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979937
AW20K-F01-6CR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979946
AW20K-F01-6CN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979962
AW20K-F01-6CNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979971
AW20K-F01-6CJ-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979980
AW20K-F01-6CJR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979989
AW20K-F01-6CJN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01979998
AW20K-F01-6CJNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980007
AW20K-F01-1-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980016
AW20K-F01-1R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980032
AW20K-F01-1N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980041
AW20K-F01-1NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980050
AW20K-F01-1J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980059
AW20K-F01-1JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980068
AW20K-F01-1JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980077
AW20K-F01-1JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980086
AW20K-F01-12-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01980102
AW20K-F01-12R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ