AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K~)

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全8064種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
取付
8064種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89392628AW20K-01-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392637AW20K-01-R-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392646AW20K-01-N-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392655AW20K-01-NR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392671AW20K-01-J-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392680AW20K-01-JR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392698AW20K-01-JN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392716AW20K-01-JNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392725AW20K-01-2-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392750AW20K-01-2R-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392768AW20K-01-2N-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392786AW20K-01-2NR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392811AW20K-01-2J-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392829AW20K-01-2JR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392847AW20K-01-2JN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392865AW20K-01-2JNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392890AW20K-01-6-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392969AW20K-01-6R-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89392987AW20K-01-6N-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393066AW20K-01-6NR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393091AW20K-01-6J-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393109AW20K-01-6JR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393188AW20K-01-6JN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393206AW20K-01-6JNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393231AW20K-01-C-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393310AW20K-01-CR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393328AW20K-01-CN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393346AW20K-01-CNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393355AW20K-01-CJ-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393380AW20K-01-CJR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393398AW20K-01-CJN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393416AW20K-01-CJNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393441AW20K-01-6C-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393459AW20K-01-6CR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393477AW20K-01-6CN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393495AW20K-01-6CNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393511AW20K-01E-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393529AW20K-01E-R-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393547AW20K-01E-N-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393565AW20K-01E-NR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥6,110
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393590AW20K-01E-J-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393608AW20K-01E-JR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393626AW20K-01E-JN-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393635AW20K-01E-JNR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥6,290
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393651AW20K-01E-2-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393660AW20K-01E-2R-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393669AW20K-01E-2N-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付左→右
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393678AW20K-01E-2NR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンコック付右→左
¥6,550
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393687AW20K-01E-2J-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8左→右
¥6,730
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
89393696AW20K-01E-2JR-D-X406取付オプションなし1/8Rcドレンガイド1/8右→左
¥6,730
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする