AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20~)

AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全8064種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
取付
8064種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89316757AW20-F01M-CJ-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥6,900
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316775AW20-F01M-CJR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥6,900
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316800AW20-F01M-CJN-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥6,900
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316818AW20-F01M-CJNR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥6,900
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316836AW20-F01M-6C-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥6,890
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316845AW20-F01M-6CR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥6,890
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316870AW20-F01M-6CN-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥6,890
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316888AW20-F01M-6CNR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥6,890
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316906AW20-F01E1-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316931AW20-F01E1-ZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316949AW20-F01E1-R-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89316967AW20-F01E1-RZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317046AW20-F01E1-N-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317071AW20-F01E1-NZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317150AW20-F01E1-NR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317168AW20-F01E1-NRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317247AW20-F01E1-J-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317265AW20-F01E1-JZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317351AW20-F01E1-JR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317369AW20-F01E1-JRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317387AW20-F01E1-JN-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317396AW20-F01E1-JNZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317405AW20-F01E1-JNR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317421AW20-F01E1-JNRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥13,880
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317430AW20-F01E1-2-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317439AW20-F01E1-2ZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317448AW20-F01E1-2R-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317457AW20-F01E1-2RZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317466AW20-F01E1-2N-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317491AW20-F01E1-2NZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317509AW20-F01E1-2NR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317527AW20-F01E1-2NRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317545AW20-F01E1-2J-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317561AW20-F01E1-2JZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317579AW20-F01E1-2JR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317597AW20-F01E1-2JRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317615AW20-F01E1-2JN-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317640AW20-F01E1-2JNZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317658AW20-F01E1-2JNR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317676AW20-F01E1-2JNRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8右→左
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317685AW20-F01E1-6-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317710AW20-F01E1-6ZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317728AW20-F01E1-6R-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317746AW20-F01E1-6RZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317771AW20-F01E1-6N-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317789AW20-F01E1-6NZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付左→右
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317807AW20-F01E1-6NR-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317825AW20-F01E1-6NRZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンコック付右→左
¥13,870
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317841AW20-F01E1-6J-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
89317859AW20-F01E1-6JZA-D-X406取付オプションなし1/8Gドレンガイド1/8左→右
¥14,050
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする