SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-F01~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全5472種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5472種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01870168
AW20-F01-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870177
AW20-F01-R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870186
AW20-F01-N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870202
AW20-F01-NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870211
AW20-F01-J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870220
AW20-F01-JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870229
AW20-F01-JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870238
AW20-F01-JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870247
AW20-F01-2-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870256
AW20-F01-2R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870272
AW20-F01-2N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870281
AW20-F01-2NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870290
AW20-F01-2J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870299
AW20-F01-2JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870308
AW20-F01-2JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870317
AW20-F01-2JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870326
AW20-F01-6-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870342
AW20-F01-6R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870351
AW20-F01-6N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870360
AW20-F01-6NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870369
AW20-F01-6J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870378
AW20-F01-6JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870387
AW20-F01-6JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870396
AW20-F01-6JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870412
AW20-F01-C-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870421
AW20-F01-CR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870430
AW20-F01-CN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870439
AW20-F01-CNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870448
AW20-F01-CJ-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870457
AW20-F01-CJR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870466
AW20-F01-CJN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870482
AW20-F01-CJNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870491
AW20-F01-6C-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870500
AW20-F01-6CR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870509
AW20-F01-6CN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870518
AW20-F01-6CNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870527
AW20-F01-6CJ-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870536
AW20-F01-6CJR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870552
AW20-F01-6CJN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870561
AW20-F01-6CJNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870570
AW20-F01-1-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870579
AW20-F01-1R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870588
AW20-F01-1N-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870597
AW20-F01-1NR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870606
AW20-F01-1J-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870622
AW20-F01-1JR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870631
AW20-F01-1JN-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870640
AW20-F01-1JNR-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870649
AW20-F01-12-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
01870658
AW20-F01-12R-D-X64
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ