SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全8352種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
8352種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86054206
AW20-F01-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054215
AW20-F01-R-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054231
AW20-F01-N-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054240
AW20-F01-NR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054249
AW20-F01-J-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054258
AW20-F01-JR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054267
AW20-F01-JN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054276
AW20-F01-JNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054285
AW20-F01-2-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054301
AW20-F01-2R-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054310
AW20-F01-2N-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054319
AW20-F01-2NR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054328
AW20-F01-2J-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054337
AW20-F01-2JR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054346
AW20-F01-2JN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054355
AW20-F01-2JNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054371
AW20-F01-6-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054380
AW20-F01-6R-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054389
AW20-F01-6N-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054398
AW20-F01-6NR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054407
AW20-F01-6J-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054416
AW20-F01-6JR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054425
AW20-F01-6JN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054441
AW20-F01-6JNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054450
AW20-F01-C-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054459
AW20-F01-CR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054468
AW20-F01-CN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054477
AW20-F01-CNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054486
AW20-F01-CJ-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054495
AW20-F01-CJR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054511
AW20-F01-CJN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054520
AW20-F01-CJNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054529
AW20-F01-6C-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054538
AW20-F01-6CR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054547
AW20-F01-6CN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054556
AW20-F01-6CNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054565
AW20-F01-6CJ-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054581
AW20-F01-6CJR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054590
AW20-F01-6CJN-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054599
AW20-F01-6CJNR-D
取付オプションなし
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054608
AW20-F01-1-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054617
AW20-F01-1R-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054626
AW20-F01-1N-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054635
AW20-F01-1NR-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054651
AW20-F01-1J-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054660
AW20-F01-1JR-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054669
AW20-F01-1JN-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054678
AW20-F01-1JNR-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054687
AW20-F01-12-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86054696
AW20-F01-12R-D
取付オプションなし
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ