4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)


4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。 ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボディは高密度ポリエチレンを使用した2ピース構造で、とても頑丈にできている。 岩や石にヒットしても変形や破損がしにくく、 深いわだちやガレ場の走行などで起こりやすいトラブルを回避、リタイヤリスクを軽減する。 近年のエンデューロシーンには必要不可欠なアイテム。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)