耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5075
材質ステンレス(SUS304W)
形状同心レデューサ
高さ(mm)139.7
タイプステンレス品
呼び径(B)6×5
肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)
呼び径(A)150×125
H(mm)139.7
外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
1箱(8個)
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。
主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮
色黒色
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-60~120
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
硬化時間(分)30(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX
ベルト上幅(mm)13.1
ベルト高さ(mm)9
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)165
全長(mm)305
適合電動工具電気ハンマードリル
機能打撃・回転
適合材石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400E
シャンク形状SDS-max
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。
2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。
大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材
シャンク径(Φmm)18
シャンクSDS-max
適合電動機SDS-maxハンマードリル
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減)
真円に近い穴あけを実現
少ない刃先外径摩耗
位置決め性能が向上
穿孔速度アップ
デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
高さ調整範囲(mm)(100から)125にする
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5071
材質ステンレス(SUS304W)
形状同心レデューサ
高さ(mm)127
タイプステンレス品
呼び径(B)5×4
肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)
呼び径(A)125×100
H(mm)127
外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5072
材質ステンレス(SUS304W)
形状同心レデューサ
高さ(mm)127
タイプステンレス品
呼び径(B)5×2-1/2
肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)
呼び径(A)125×65
H(mm)127
外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5073
材質ステンレス(SUS304W)
形状同心レデューサ
高さ(mm)127
タイプステンレス品
呼び径(B)5×3
肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)
呼び径(A)125×80
H(mm)127
外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47
コード長さ(m)1.5
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2W
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ