カテゴリ

  • 自動車補修部品(42)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ay-100」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY100)オイルエレメント ニッサン

    (AY100)オイルエレメント

    ニッサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (AY100)FILTER ASSY-OIL ニッサン

    (AY100)FILTER ASSY-OIL

    ニッサン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • (AY100)オイルフイルター アッセンブリー ニッサン

    (AY100)オイルフイルター アッセンブリー

    ニッサン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポータベルト ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
    付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • (001)ボルト & ワツシヤ AY EW100 スバル

    (001)ボルト & ワツシヤ AY EW100

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ アルファ・エレクトロニクス

    アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ

    アルファ・エレクトロニクス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.8×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.8シリーズMA定格電力(W)0.3終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
  • 10.0x 85mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    10.0x 85mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-10.0
  • 840x440x1818mm スチールラック エスコ

    840x440x1818mm スチールラック

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AY-100質量(kg)14高さ(mm)1818材質(本体)スチール奥行(mm)440間口(mm)840
  • チップソー モトユキ

    チップソー

    モトユキ
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用) モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)

    モトユキ
    3,198税込3,518
    1枚
    翌日出荷から6日以内出荷
    切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
  • 自動車純正部品 エンジンオイルフィルター ニッサン

    自動車純正部品 エンジンオイルフィルター

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    23,700税込26,070
    1個
    8日以内出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • FRP トナー N6 グレー PROST's

    FRP トナー N6 グレー

    PROST's
    7,998税込8,798
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (39708)リング,スナップ ニッサン

    (39708)リング,スナップ

    ニッサン
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • オイルフイルター アッセンブリー ニッサン

    オイルフイルター アッセンブリー

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,265税込1,392
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • オイルエレメント PITWORK(日産)

    オイルエレメント

    PITWORK(日産)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
  • FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット

    三菱電機エンジニアリング
    7,498税込8,248
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M016]、GB 2894-2025[3-03]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M016]、GB 2894-2025[3-03]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M016]、GB 2894-2025[3-03]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M016]、GB 2894-2025[3-03]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP トナー N6 グレー PROST's

    FRP トナー N6 グレー

    PROST's
    2,398税込2,638
    1個(100g)
    5日以内出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー N6 グレー/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
  • (20B)ソレノイドAY 12V-100 スバル

    (20B)ソレノイドAY 12V-100

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8672件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3871件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(364件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。