680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

電子機器接点の酸化・硫化防止。導電性。
成分石油系溶剤、ポリエーテル類、重質ナフサ、噴射剤 寸法(mm)45×45×132 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。
用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。 タイプ非塩素系 形状スプレー 適合工具タップ・ドリル等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。 タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工に トラスコ品番332-2347 形状スプレー 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
919 税込1,011
当日出荷

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止 寸法(mm)50×50×178 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量22mL 毒劇区分普通物 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
769 税込846
当日出荷

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。 容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物
1本
298 税込328
4日以内出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離 毒劇区分普通物
1本(420mL)
679 税込747
当日出荷

AZ(エーゼット)接点復活剤
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。 容量(mL)70 タイプ接点復活剤 対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。 危険物の類別非危険物
1本
329 税込362
欠品中

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。
用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに 対応材質鉄、アルミ 主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
599 税込659
5日以内出荷

AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分ヤブツバキ油100%(国産) 材質ヤブツバキ油 レッド 容量(mL)100 質量(g)116 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。 トラスコ品番868-3070 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量310g 特性滑走性、艶出し
1本
379 税込417
当日出荷

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途ヤニ取り 適合機器園芸用品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷

アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(100mL)
799 税込879
当日出荷

引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。
用途引出し・敷居のすべりに最適です。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量9mL 毒劇区分普通物
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース 成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。 グリス種類ウレアグリース 成分ウレアグリース トラスコ品番799-4575 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります
用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出し トラスコ品番545-4670 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.35L
1本
499 税込549
当日出荷

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆 グリス種類シリコーングリース 成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤 使用温度範囲(℃)-30~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(50g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器 容器仕様缶スプレー 成分LPGガス使用 トラスコ品番799-4567 容量(mL)220 適合範囲タッカー 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量110mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
819 税込901
当日出荷

液晶ディスプレイでCO2、温度、湿度、CO2状態の指標、過去24時間のCO2動向を表示。3色(7色から選定可)のバックライトでCO2濃度レベルを表示。アラームON/OFF設定可能
寸法(mm)108×67×30 質量(g)90 温度(℃)0~50.0 精度+50ppm+5%(0~3000ppm) 湿度(%RH)5~95 対象ガスCO2 濃度(ppm)CO2:200~5000(NDIR/非拡散赤外線吸収方式センサー使用)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷