21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L アズワン品番65-5670-89
1個
2,350 税込2,585
欠品中

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型 材質ポリアミドコポリマー 太さ(mm)2.4
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
1缶(1L)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)