パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質ステンレス+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。
材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM製
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
厚さt(mm)3
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。
材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス、ネオプレンゴム
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)19
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)11.8
アズワン品番65-2102-06
ねじサイズ4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
座高h(mm)3.0
1箱(700個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)4.5まで
表面処理三価ユニクロ
頭部高さ(mm)5.2
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥9,898
税込¥10,888
15日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)16
材質SUS410
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)11.8
頭部形状トラス
寸法h(mm)3
1箱(700個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部高さ(mm)5.2
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)4.5まで
表面処理三価ユニクロ
頭部高さ(mm)5.7
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)4.5×40×40
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
¥41
税込¥45
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ