商品豆知識
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)560×260×344
外寸(mm)606×300×357
内寸(mm)570×270×351
圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B
溝数1
種類Vプーリー
溝の形B
溝数1
リム幅w(mm)25
下穴径d(Φmm)-
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)32
JIS B 8818 3等級。
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
ベルト幅(mm)35
最大使用荷重(t)1.25
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 3等級
材質ポリエステル100%
100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。
軟鋼素材の溶接に使用します。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。
棒径(Φmm)1.4
棒長(mm)230
材質高酸化チタン系
溶接電流(A)30~60
JIS規格JIS/D4313相当
溶接板厚(mm)1.2~3.0
1箱(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7971
材質鋳鉄
幅(mm)140
質量(kg)3
許容荷重(kg)500
高さ(mm)52
揚程(mm)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
食器の種類和食器
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235
材質(本体)鉄
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
シルバーに輝く美しいヘアライン仕上げ。対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。本体のみとコンクリート架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)シルバー
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)147~605
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
質量(g)61
トラスコ品番335-3168
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは5枚になります。
材質綿100%
色紺
幅(cm)10.8
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~41
溝の形B
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色はなやぎ
規格8.5寸用
寸法(cm)23.6×23.6×3.5
耐熱温度(℃)80~90
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)11~45
溝の形B
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1(最大)
最大使用荷重(t)1
ベルト厚(mm)1.5
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。
素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)25
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ