カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • バイク部品(52)
  • 自動車補修部品(52)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(43)
  • 農業機械(43)
  • 建築金物(33)
  • 機構部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 物流用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 厨房用品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「b-170」の検索結果

関連キーワード
756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B170 スタンダード Vベルト エスコ

    B170 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-170種類Vベルト規格B170
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-P [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-P [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-K [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-K [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-A [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-A [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • ミスター・ビスJr. リングスター

    ミスター・ビスJr.

    リングスター(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    引っ張りに強い強固なハンドル。取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
    クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    欠品中
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ

    液晶保護フィルム 反射防止

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業

    突っぱりパワフルポール

    平安伸銅工業(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    881税込969
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 豚毛

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム SONY LUMA LMD-B170 17.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY LUMA LMD-B170 17.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY LUMA LMD-B170取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ジョイントカバー ニチフ

    ジョイントカバー

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
    透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • チョークボードペイント ターナー色彩

    チョークボードペイント

    ターナー色彩(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(170mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
    使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物特性耐水、速乾
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    丸リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所(11件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • マーキングプレート『マー坊』 マイゾックス

    マーキングプレート『マー坊』

    マイゾックス
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
    仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
  • 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)

    トップ工業
    859税込945
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット

    JUBILEE(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • 固定フック LAMP(スガツネ工業)

    固定フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
    質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"b-170" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷