435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 適合サイズAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子スリーブ 材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に 適合分離型ギボシ端子用 材質PVC(軟質) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359 税込395
当日出荷

1袋(20個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギボシスリーブ 後入れ モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC 透明
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に 下穴径(Φmm)4.2~4.3 寸法A(mm)4 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)6.4 材質(キャップ)ナイロン6 質量(1本)1g 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷



PILLAR(日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格22X50L 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.64MB) 図解NoMKW728B ポンプ部品_No.26、MKW728H ポンプ部品_No.26、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.28、MW3HP80B 部品_No.28
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格SN-3/8 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
1個
279 税込307
7日以内出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格18X14.5 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 図解NoNCD-10ST-1 分水器部品_No.47、CBM-301SB 調圧弁部品_No.18、SSA-α601 調圧弁部品_No.16、SD40-6 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.16、MK12-3 調圧装置部品_No.34、SSA-G540 調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.45、MS403 調圧装置部品_No.34、CBM-520BH 調圧弁部品_No.45、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.16、CBM-520B 調圧弁部品_No.45、SSA-α600 調圧弁部品_No.16、MS5002 調圧装置部品_No.26、MK15-3 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.16、SD35-6 調圧装置部品_No.34、MS353 調圧装置部品_No.34、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.40、MS343 調圧装置部品_No.25、MS5000 調圧装置部品_No.27、SSA-α500 調圧弁部品_No.30、SSA-C610 分水器部品_No.30、SD44 調圧装置部品_No.25、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.16、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.39、CBM-520 調圧弁部品_No.45
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格20X50L 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.64MB) 図解NoMW3HP681K 部品_No.29、MW3HP60B(2004) 部品_No.29、MW3HP611B(2004) 部品_No.30
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ナベヤスリーブ
エコ商品
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮 耐熱温度(℃)70 最大圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格16X50 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 図解NoMW3HP40B-S 部品_No.29、MW3HP40B(2004) 部品_No.29
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷


ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR 関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.88MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状S形スリープ 材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ 仕様(捻回数)2
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(20個)
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)