5,912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-37 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)630 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

種別SKB37HBLL 材質PP 有効内寸(mm)397×290×143 外寸(mm)444×333×155 内寸(mm)407×303×150 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#37FU
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

サンコー(三甲)SNコンテナー B#37AS
スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)537×330×219 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600) ネスティング高さ(mm)86 適合カード差し115型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナーB#37DK
RoHS
材質PE ブルー/ライトブルー 容量(L)37 ネスティング高さ(mm)80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×344×160 外寸法・幅(mm)758 外寸法・高さ(mm)171 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)392 コンテナ種類斜格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)322 有効内寸法・高さ(mm)147 有効内寸法・幅(mm)688
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)554×339×199 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020) ネスティング高さ(mm)83 適合カード差し9L型(ワンタッチ式) 嵌合商品SNコンテナー B#37-2孔無(PP)
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタッキング 種別SKSNB37ASGRGR 材質PP 有効内寸(mm)516×309×209 外寸(mm)623×380×225 内寸(mm)537×330×219 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600) ネスティング高さ(mm)86 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷


1個
449 税込494
当日出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)B-37 セミハードリールケースM
*全面パッド内蔵、さらに側面にはベルポーレンを入れたセミハードのタックルケースです。*脱着式パーテーションにより最大8つに仕切ることができます。収納分の多さ、数量で調節が可能です。*リール、スプール、予備のライン、フライボックス、ルアーボックスはもちろん、パッド内蔵ですのでカメラやレンズの収納にもご活用いただけます。*ファスナーの引き手には蓄光タブを装着しています。*およそ半分のサイズのB-36セミハードリールケースSもございます。
材質ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×26×11
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
リーフルベージュ 容量(mL)480 高さ(mm)49 径(Φmm)163 アズワン品番64-7763-99
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
リーフルベージュ 高さ(mm)41 径(Φmm)144 アズワン品番64-7764-03
1個
1,098 税込1,208
13日以内出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
999 税込1,099
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~
スプロケット形状B形 歯数37 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


BIGM(丸山製作所)Vベルト B37
規格B37 部品名称Vベルト B37 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.17MB) 図解NoSSA-α510-110 分配器取付部品_No.42、LVM3000 本体部品_No.22
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ブロアベルトB37
備考SB37 部品名称ブロアベルトB37 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoHNJ-120B ブロア部品_No.27、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.27
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷


動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • slp-37