カテゴリ
- 自動車純正部品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 農業機械(82)
- 建築金物(32)
- 制御機器(15)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(8)
- 厨房用品(7)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(121)
- SMC(105)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- カワグレ(27)
- トヨタ(12)
- EPCOS(11)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- 片岡産業(5)
- cotta(4)
- 椿本チエイン(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- 弁慶(本間冬治工業)(2)
- PMC(2)
- ハマダコンフェクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-520-a」の検索結果

メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=4.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11698
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=15 H2=4.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)113表面仕上げ生地タキゲンコード11696
パールスイベルジョイント B型
昭和技研工業¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷から25日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)鋼(鋼溶接)最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140]最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
ロジカルノート デニム柄 A罫 B5 5冊パック
ナカバヤシ¥619税込¥6811組10日以内出荷質量(g)600紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×15紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙罫線A罫(7mm)・30行ページ数30製本糸綴じ背クロス製本
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-520A)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)520
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-520A)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)520配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLA80B)
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-520B-A73~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-520B-A73L~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付