SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-520A)
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527352
MY1B16-520A-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
48,020
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527368
MY1B16-520A-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
50,880
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください