カテゴリ
- 機構部品(138)
- 物流用品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- メカニカル部品(70)
- 農業機械(70)
- 自動車補修部品(61)
- パソコン/周辺機器(49)
- 制御機器(43)
- バイク部品(33)
- オフィス家具(27)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 切削工具(27)
- 作業工具(26)
- 事務用品(18)
- 測定用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- 家電(6)
- 縫製用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(117)
- 廣杉計器(112)
- CKD(87)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- 三共製作所(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 大阪魂(17)
- ウェルコムデザイン(16)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 旭計器工業(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- KTC(6)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-6h」の検索結果

高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付)
十川ゴム¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。接続ねじRc3/8
ボタン式デジタルタイマー
オーム電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
ハンギングフォルダー
コクヨ(1件のレビュー)¥269税込¥2961冊当日出荷から3日以内出荷キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。 フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。仕様見出し 可動式収納枚数(枚)約50~80山高さ(mm)15
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)
釜原鉄工所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から10日以内出荷用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
B型カップラ
大阪ジャッキ製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
スパークプラグ No.7
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥7,298税込¥8,0281個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
マルチポールパワー用コネクタ
ONE GAIN(ワンゲイン)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から6日以内出荷逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷エキストラロング刃長です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚
ナカバヤシ¥168税込¥1851個3日以内出荷表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。用途提出などの共有使用、病院などの医療用付属品科目シールサイズB6ヨコ枚数30本体質量(g)95寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×126×3紙質上質紙70g/m2罫方眼5mm(10mm実線入)罫幅(mm)5(10mm実線入)材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
サラダ容器 バイオカップ キューブ H 08B 穴6H リスパック
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×15質量(g)9.8
ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)48寸法B(mm)81寸法L2(mm)213寸法W(mm)19寸法R(mm)2.5参考使用荷重(kN)0.78RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
レーザーピーチ¥49,980税込¥54,9781箱(500枚)4日以内出荷トナー定着が良く、ラミネート不要、手で縦長サイズ8分割にできるマイクロミシン目入りタイプのフィルム用紙用途耐水カード、プライスカード、商品POP仕様ミシン目あり厚さ(mm)0.142色白サイズB4、【マイクロミシン目分割後】B6ハーフ(8面)基材PET坪量(g/m2)199素材PET幅×長さ(mm)257×364、【マイクロミシン目分割後】64.25×182入数500枚
...