水本機械製作所
ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
81
寸法L2(mm)
213
寸法W(mm)
19
寸法R(mm)
2.5
参考使用荷重(kN)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349516
A-2298
316-5047
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349602
TB-6HK 316
336-6417
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください