カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,466)
  • メカニカル部品(480)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • オフィス家具(211)
  • バイク純正部品(210)
  • 制御機器(127)
  • 自動車補修部品(96)
  • バイク部品(95)
  • 農業機械(78)
  • 物流用品(75)
  • 機構部品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • カー用品(46)
  • 建築金物(43)
  • トラック純正部品(38)
  • 切削工具(35)
  • 作業服(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 作業工具(30)
  • 測定用品(29)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 事務用品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自転車部品(18)
  • 溶接用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 保管用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 介護用品(12)
  • 医療(11)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「b-71」の検索結果

4,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ばね B-71 東京発条製作所皿ばね B-71東京発条製作所
629税込692
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)71全長H(mm)4.5内径d(Φmm)36単重(g)58板厚公差(mm)±0.08板厚t(mm)2.5たわみ(mm)(全たわみh)2、(σ=0.5h σたわみ)1取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)3荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)6903、(σ=0.5h P荷重)5188
グラフイツク 3D7-8411B-71 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 3D7-8411B-71YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)B-71 OHフィネシングフックC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1枚
7日以内出荷
独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)B-71 OHフィネシングフックC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1枚
7日以内出荷
独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)B-71 OHフィネシングフックC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1枚
7日以内出荷
独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)B-71 OHフィネシングフックC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1枚
7日以内出荷
独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
ガスケツト,サイレンサ B71-14755-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,サイレンサ B71-14755-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
スペーサ リヤアクスル 64741-03B71 スズキスペーサ リヤアクスル 64741-03B71スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ラベル ウォーニング 68921-03B71 スズキラベル ウォーニング 68921-03B71スズキ
429税込472
1個
4日以内出荷
(16B71)FCラジエータ インレット ホース トヨタ(16B71)FCラジエータ インレット ホーストヨタ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
チェーン カムシャフトドライブ 12760-19B71 スズキチェーン カムシャフトドライブ 12760-19B71スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
カードケース 軟質 モノタロウカードケース 軟質モノタロウ(50件のレビュー)
49税込54
1枚ほか
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(150件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
マルチリモコン RC-B071マルチセット ノーリツマルチリモコン RC-B071マルチセットノーリツ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合本体GQ-2427AWX-DX BL、GQ-2027AWX-DX BL、GQ-1627AWX-DX BL
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
浴室リモコン RC-B071S ノーリツ浴室リモコン RC-B071Sノーリツ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合本体GQ-2427AWX-DX BL、GQ-2027AWX-DX BL、GQ-1627AWX-DX BL
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
11,900税込13,090
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
快速スクレーパー 100mm R刃 B71 広島快速スクレーパー 100mm R刃 B71広島
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ボッシュ快速スクレーパー専用のR刃になります。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ハブボールト SUNハブボールトSUN(56件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ラッキーボーイセブンネクスト 旭化成アドバンスラッキーボーイセブンネクスト旭化成アドバンス(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16kg)ほか
当日出荷
マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
ナンバリング LION (ライオン事務器)ナンバリングLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
中間スイッチ付延長コード サンワサプライ中間スイッチ付延長コードサンワサプライ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1m)
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
グリスニップル A型 エーゼットグリスニップル A型エーゼット(7件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)
当日出荷
材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ミラバッグ HEIKOミラバッグHEIKO(3件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカーTRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
...