生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)426×273×66
外寸(mm)451×298×75
内寸(mm)435×282×71
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
脚立不要で安全に施工可能
一人でも施工可能
質量(g)1040
全長(cm)750
工法連結
ソケット長さ(mm)連結ソケット:800
関連資料(1.34MB)
被覆厚さ(mm)銅:0.5
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.06
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)18
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)800
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
寸法(mm)32
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
材質PP
色グリーン/グリーン
容量(L)8
ネスティング高さ(mm)30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×245×85
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)278
コンテナ種類斜格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・高さ(mm)75
有効内寸法・幅(mm)376
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
作動方式複動・片ロッド形
形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)5
寸法B(mm)8
寸法C(mm)9.2
ねじの呼びdM5
1袋(43個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
容量(L)29
質量(kg)2.8
外寸(mm)420×360×250
内寸(mm)410×340×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)29
質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040
形式ALS-B
寸法L(mm)25
寸法S(mm)2
寸法D(mm)40
寸法E(mm)16
寸法B(mm)12.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)43.2
エレメント種類Bタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1個
¥59
税込¥65
3日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.758
適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021.41
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)6.517
適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)45×180
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2413.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 59.1・Iy 782.9
サービス分類オーダー・加工
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-B
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Bタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)4.16
適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1540.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1
サービス分類オーダー・加工
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.834
適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1420
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6
サービス分類オーダー・加工
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)19.35
許容トルク(N・m)1
寸法S(mm)1.05
寸法LF(mm)9.15
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-020DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)32.3
許容トルク(N・m)2
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-020SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)23.15
許容トルク(N・m)2
寸法S(mm)1.65
寸法LF(mm)10.75
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(mm)130
タイプ細目
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法k(mm)8
ピッチP(mm)1.25
ねじの呼びdM12
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
綿混軍手。30%混綿ですので吸油性と吸汗性に優れています。
ゲージ数8
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
長さ(mm)45
ピッチ(mm)1.25
寸法e(mm)13.9
寸法s(mm)12
寸法k(mm)6
ねじの呼びdM8
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)30
寸法e(mm)16.2
寸法s(mm)14
寸法k(mm)7
ピッチP(mm)1.25
ねじの呼びdM10
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29
タイプCPE
寸法L(mm)30
寸法L1(mm)9.5
最大トルク(N・m)4
寸法A(mm)10
寸法D(mm)29
寸法L2(mm)M3
常用トルク(N・m)2
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
良質で長めのウール(8mm)
FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。
柔らかく厚いスポンジ(20mm)
"点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。
コンパクトな直径(160mm)
遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20
危険物の類別非危険物
直径(mm)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A
型式SFC-030SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)27.3
許容トルク(N・m)5
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)21.6
寸法LF(mm)12.4
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプB-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)20
寸法L1(mm)277(0/-F)
寸法A(mm)7.7
寸法F(mm)55(スライド量)
寸法D(Φmm)16
寸法E(mm)85
寸法l(mm)19
寸法L2(mm)2.5×16
寸法L3(mm)119
寸法d(Φmm)8(H7)
寸法I(mm)28
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)8
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ