カテゴリ
- 自動車純正部品(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 電気材料(13)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(8)
- 制御機器(7)
- トラック純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 事務用品(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(76)
- MAZDA(マツダ)(15)
- トヨタ(14)
- CKD(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- シンコー(9)
- ダイハツ(7)
- TRUSCO(6)
- SMC(5)
- スバル(5)
- オイレス工業(4)
- JFEアドバンテック(4)
- 椿本チエイン(4)
- 日東工業(4)
- 三菱ふそう(4)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
- 河村電器産業(3)
- アズワン(2)
- シヤチハタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-906」の検索結果

食材管理ラベル B-0906 Cタイプ (ユポ再剥離) カミイソ産商
カミイソ産商¥2,598税込¥2,8581袋(500点)5日以内出荷食材の調理、開封、解凍後の保管を管理するシール。水に強いユポ耐水紙使用。糊残りが無い・剥離が簡単。1シート10枚仕様。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)60×42(シートサイズ)225×140
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
クッション養生マット
ユタカメイク(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。用途床養生、運送時養生材質ポリエステル厚さ(mm)約5色(表)ネイビー、(裏)ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ
シヤチハタ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
SUS430 作業台用ベタ棚
シンコー¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷SUS430 作業台用の棚です。 頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。 棚ストッパー付属。
ヘルメシールNO.906B
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(250g)当日出荷初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。トラスコ品番122-6975色灰色容器仕様ハケ付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
クリストンブリッスル 交差穴用
リューター(日本精密機械工作)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から6日以内出荷毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000毛丈(mm)50
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
サインプレート 卓上カレンダー
光¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途卓上や受付などに。トラスコ品番359-4911材質本体:アクリルマット板、差替札:エンビ色黒縦(mm)160横(mm)248表示内容1月JANUARY~12月DECEMBER、1~31、月MONDAY~日SUNDAY
ステンレス保管庫 中棚(二段式用)
シンコー¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷SUS430ステンレス保管庫用中棚です。頭文字がV型のステンレス保管庫に適合します。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚受フック付属(一段分)。
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.5タイプ天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
吸着デプスフィルターディスク
アズワン¥8,780~税込¥9,658~1箱(5枚)当日出荷から31日以内出荷ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から19日以内出荷粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
横断溝・側溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷から10日以内出荷道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
スーパーユニテックス バイクカバー
BYGAROO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷空気を通し湿気を寄せ付けない透湿4層構造の特殊生地を使用。 画期的ボディーカバー。生地全体が呼吸をするように空気を通すため一度濡れてもすぐに乾きます。軽くて装着、脱着しやすい機能を備えています。又、4層構造のため従来のボディーカバーより強度が格段に優れています。
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30