491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(23個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1ケース(20個)
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1箱(20個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容本体(C8AAB0208)×1、キー×2、取付ネジセット×1 アンバー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
内径(Φmm)14 全幅(mm)670 全高(mm)85 外径(Φmm)22.2
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ
サイズ毎に色分けがされており、識別が容易です。
材質PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シルバーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み 内径(Φmm)14 全幅(mm)670 全高(mm)85 外径(Φmm)22.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)軽鉄下地用防振ゴム
固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~軽鉄下地用防振ゴム 長さ(mm)65 幅(mm)44 厚さ(mm)30
1箱(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1袋(50個)
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 ウェルナット(C550各メーカー純正指定品)はクロロブレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取り付けるとともにゴムの特性を活かした効果が得られます。 ウェルナットは穴径9.6-10.0mmに推奨、板厚0.5mm-5.0mmに推奨
付属品ポリカーボネートワッシャー サイズボルト:M5×16mm、ウェルナット:M5×P0.8 適合車種汎用
1セット(8セット)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)スズメッキ
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
仕様●使用温度範囲:-150℃~室温●材質:紙●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):131×131×51●未滅菌 アズワン品番65-5645-97
1箱(20個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)
















関連キーワード