こんなお得な商品も!
平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質黄銅
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
適合電線(mm2)0.5~2
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。
色棒端色:緑色
規格特許第1533782号
吸収量95J/エネルギー(一例)
伸び(%)30(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)450(一例)
降伏点(N/mm2)400(一例)
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質PVC
仕様ギボシ端子スリーブ
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形
色白
外観ワンタッチ式
種別ワンタッチ取付形
色(本体)灰白色
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)9.5
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
寸法d(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他アクセサリ
端子M4×10
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)30
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(接触子)銅合金
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
UL/CSA定格電圧(V)300
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
形状-
回路-
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ