・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)100
全長H(mm)6.3
内径d(Φmm)51
単重(g)160
板厚公差(mm)±0.09
板厚t(mm)3.5
たわみ(mm)(全たわみh)2.8、(σ=0.5h σたわみ)1.4
取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.2
荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)13310、(σ=0.5h P荷重)10010
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
旋回半径(mm)83
取付高H(mm)138
偏心E(mm)32
ねじTM16
軸長L(mm)40
材質(金具)ステンレス
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
スパナサイズ(mm)23
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
SureSeal Breathable Sealing Films。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
アズワン品番65-3810-54
1セット(4個×100枚)
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
アズワン品番65-3810-53
1個(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 8
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
サイズCF-B-100
最大軸穴径(mm)(d1・d2)38
寸法L1(mm)90
寸法F(mm)64.5
寸法S(mm)6
寸法D(mm)98
寸法E(mm)24
最小軸穴径(mm)(d1・d2)14
寸法N(mm)60
材質(エレメント)ポリウレタン
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
1個
¥12,633
税込¥13,896
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション(B)標準形
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション(B)標準形
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション(B)標準形
リード線(m)(M)1
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション(B)標準形
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
取付高(mm)122
取付寸法(mm)139×55×42
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)160×63×58
許容荷重(daN)60
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。
サイズCF-B-100
最大軸穴径(mm)(d1・d2)38
寸法L1(mm)90
寸法F(mm)64.5
寸法S(mm)6
寸法D(mm)98
寸法E(mm)24
最小軸穴径(mm)(d1・d2)14
寸法N(mm)60
材質(エレメント)ポリエステル
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴12
1個
¥13,962
税込¥15,358
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
入数…100枚
1パック
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストローク(mm)100
リード(mm)(B) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ