カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「b-138」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スライドピンブッシュ ミヤコ自動車スライドピンブッシュミヤコ自動車(1件のレビュー)
189税込208
1個
11日以内出荷
浮動式キャリパー(片押し式キャリパー)のスライドピンに使用されているブッシュです。 1キャリパーにつき2本のスライドピンが使われますが、通常はどちらかのみにブッシュが付きます。
主な適合純正品番47769-B9010,26231FL010型式LA600,LA150,M900,GK2,GT3,BT5メーカーダイハツ,スバル代表車種タント,ムーヴ,ルーミー,インプレッサ,XV,レガシィ対応キットMP-134,MP-138,MP-146,CS-T0803B部位名称Fキャリパー
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ボールサイン80 サクラクレパスボールサイン80サクラクレパス(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
なめらかな書き味でカスレ・途切れなし。 水に流れず、色あせなし。 ボタ落ちがなく、色・鮮やか。 強いペン先・カーボン複写OK! 残量のわかる透明ボディ。
用途伝票や書類への事務用に全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)0.6インク水性顔料商品タイプ本体
(83800)コンビネーションメータASSY トヨタ(83800)コンビネーションメータASSYトヨタ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ボックスケース コンシューマーボックス(CB) roseボックスケース コンシューマーボックス(CB)rose(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ10 0833
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 潤滑性スリーボンド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー無)オーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
スプロケット ドライブ (13T) 9383B-13218 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドライブ (13T) 9383B-13218YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(MB13)GROMMET,SPL ミツビシ(MB13)GROMMET,SPLミツビシ(1件のレビュー)
349税込384
1個
3日以内出荷
38x1400mm ショルダーベルト エスコ38x1400mm ショルダーベルトエスコ(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(2件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
のぼり 長野のぶどう おいしい P・O・Pプロダクツのぼり 長野のぶどう おいしいP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別農業関連文字のぼり 長野のぶどう おいしい
レバーDE簡単ロック システムコンテナ パール金属レバーDE簡単ロック システムコンテナパール金属(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利。 モジュール設計でスタッキング可能なため、無駄なく収納できる。
形状角形機能ロック機能付き
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
イージーリペアキット ハウスボックスイージーリペアキットハウスボックス(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
トラクションパッド STOMPGRIPトラクションパッドSTOMPGRIP(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 【ストンプグリップの貼り方】 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください) 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から26日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
絶縁つりフック イーグルクランプ絶縁つりフックイーグルクランプ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応モトユキ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1ケース(3本)ほか
当日出荷
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT30穴付きPro-Auto(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜