259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
22,980 税込25,278
32日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷










グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子ベース
仕様拡張端子ベース 適合本体GL-840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番4型
段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10513
1個
439 税込483
4日以内出荷

全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。
継数(本)2
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ゲーム タイプJ
ジャーク、パワー&ストレスフリー!進化した絶対的基本性能。青物&大物用ジギングロッドに求められる「レスポンス・パワー・軽さ」の総合バランスを突き詰め、より意のままに、ストレスフリーに操れるロッドへと進化したゲームType J。細身設計により、軽量化はもちろん、曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行することで、ジグや潮の抵抗の変化を手元で感知しやすく高精度のジャークをサポート。同時に負荷と疲労を低減します。さらにグリップジョイント2ピースの曲がりを徹底的に突き詰め、ワンピースロッドのような強度と美しい曲がりを実現しました。シマノ独自の基本構造、スパイラルXコア搭載により、十分な強度の保持と、ブランクスの細径化に伴うネジレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制しています。また、素材の高弾性化および体幹となるバットパワーを強靭に設計することで、ジグを正確に跳ね上げるレスポンスを確保しました。ミドルスピードを基軸にスローからハイのワンピッチジャーク、スピードを可変させるコンビジャークなどに適応。ロッド全身を曲げてターゲットに正確にプレッシャーを与え続けるパワーファイトも得意とします。
継数(本)2
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 幅(mm)23 全長(mm)195 ホワイト 質量(g)33 食器の種類洋食器 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×20×23
1本
209 税込230
当日出荷

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2~5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6~8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。
方式継ぎ:グリップジョイント 継数(本)2
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ミドルクラスの常識を覆す型破りのスペック。世界基準のオフショアスタンダードロッド。多彩なオフショアゲームに挑むアングラーに捧げる次世代のスタンダードロッド。日本国内の魚はもちろん、世界各地の大物を相手にテストを繰り返して誕生したラインナップはまさに世界基準。ブランクスには軽さと強度を両立する基本構造スパイラルXと、ネジリ剛性を高めてブレやパワーロスを抑える強化構造ハイパワーXを搭載し、パフォーマンスが飛躍的に向上。あらゆるシーンでミドルクラスの概念を打ち破る高いパフォーマンスを発揮します。基本となるタイプJは各アイテムにスピニングとベイトを展開。またスピニングの8パワーとベイトの6、7、8パワーにはダブルフットのオーシャンガイド、スピニング&ベイトの6~8パワーにはロングフロントグリップ、さらに6、7パワーにはラバー製ギンバル、8パワーには金属製ギンバルを装備し、盤石のスペックで大型魚とのパワーファイトに対応します。
継数(本)2
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 全長(mm)156 ブラック 質量(g)25 全長×幅W(mm)156×30 食器の種類洋食器
1本
209 税込230
翌々日出荷

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
1本
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 幅(mm)30 全長(mm)156 ホワイト 質量(g)25 全長×幅W(mm)156×30 食器の種類洋食器
1本
209 税込230
翌々日出荷

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 幅(mm)40 全長(mm)190 ピンク 質量(g)37 食器の種類洋食器
1本
209 税込230
当日出荷

材質ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき ホワイト 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×20×15
1本
209 税込230
翌々日出荷

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 全長(mm)195 ブラック 質量(g)33 全長A×幅B×高さC(mm)195×23×20 食器の種類洋食器
1本
289 税込318
翌々日出荷

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

大容量で冷たさが持続。スポーツドリンク対応。ワンタッチオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。
容量(mL)1800 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル倒した状態:150×135×305 質量(g)1056 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)ふた栓本体:100、キャップ:80、開閉ボタン・ロックレバー:80、パッキン・飲み口パッキン:180、 底キャップ:180、ハンドル:100
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

フタも二重構造なので保温効果がUP。 ご飯や麺をどんぶりスタイルで。 食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。 内容器はふたを外して電子レンジOK。 温かいご飯を楽しめます。 保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。
材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 全長L(mm)65 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン 高さ(mm)1502 材質(本体)スチール 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)900 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)150
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1502 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
グリーン 高さ(mm)1502 材質(本体)スチール 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)900 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5