生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)650×410×205
外寸(mm)722×460×220
内寸(mm)662×420×215
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])39200[4000]
コンテナ種類ベタ目
材質亜鉛合金(ZDC)
適合屋内・屋外兼用
形状左右兼用
質量(kg)0.1
表面処理クロムメッキ(MZCr)
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質綿100%
色黒
サイズフリー
幅(cm)13.8
扇内寸(cm)23.4
扇外寸(cm)31.5
レトロなデザインで大人気のフルフェイスヘルメットB-60を継承したB-60NEO!。安心のSG規格全排気量適合!。シンプルなデザイン・Dリングを採用!。SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
材質PP
色ライトブルー
容量(L)36.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×312×241
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×272×233
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×264×227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)300
山数15
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)177
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質PP
色ライトグレー
容量(L)51.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×316×321
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×278×315
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×269×306
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-60
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)412
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
サイズフリー(58~59cm)
規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
材質PP
形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)155
短辺(mm)(外寸)318
長辺(mm)(外寸)644
有効内寸(mm)短辺:274、長辺:595
圧縮荷重(kN[kgf])11.0[1120]
外寸法・高さ(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)155
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
材質PP
有効内寸(mm)600×390×237
外寸(mm)658×448×255
内寸(mm)615×405×247
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)
ネスティング高さ(mm)129
嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質PP
色透明
短辺(mm)370
長辺(mm)600
高さ外寸(mm)19
適合コンテナオリコン EP45B、60B、90B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-105
寸法(mm)【L1・L2】56
形式ALS-B
寸法S(mm)3.5
寸法D(mm)140
寸法E(mm)28
軸穴径d1(Φmm)60
軸穴径d2(Φmm)60
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥28,307
税込¥31,138
10日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-03
型式B-60
スライド数(枚)60枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥7,405
税込¥8,146
6日以内出荷
ぶどう収穫に適した浅型サンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):644×318×165●有効内寸(mm):595×274×155●内容量(L):26.2●圧縮荷重:11.0kN(1,120kgf)
アズワン品番67-6649-45
1個
¥3,396
税込¥3,736
5日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1
ストローク(mm)1.2
タイプ3線式
精度繰返:±0.01mm
電源電圧(V)DC5~24
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
寸法NT(mm)60
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG1/4B
大きさ60
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状A型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1
ストローク(mm)1.2
タイプ3線式
精度繰返:±0.01mm
電源電圧(V)DC5~24
操作力(N)0.25
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
寸法NT(mm)60
出力電流15mA MAX
消費電流8mA MAX
応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状D型
精度±1.6%FS
接続ねじG1/4B
E-RM用基準ゲージ。
ピッチ間100mmです。
寸法(mm)25×100×8
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状FD型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ