980件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

M12 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
材質SUS304ステンレス
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 FORGE 6.0AH バッテリー
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
質量(kg)0.93 電圧(V)18 使用周囲温度(℃)-20~60 公称電流(Ah)6
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,880 税込109,868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1194種類の商品があります)

戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
材質SUS316ステンレス
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



体力作り、筋力アップに最適なトレーニング用ゴムバスケットボール。
仕様推奨内圧:0.560kgf/cm2 材質ゴム オレンジ 質量(g)約1600 サイズ(cm)円周72.4~73.7
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)







真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


HP(日本ヒューレット・パッカード)FFG1i N150/T11H/U128/11PNA/Pen
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード