お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
色クラフト
耐荷重(kg)10
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。
J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
用途ラチェット+ソケットセット
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-32
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-04
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-51
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:307●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/56、L/220、A/56、J/160、N/17、N1/25、H1/21、H2/105、H5/110、B/48、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-19
1個
¥7,360
税込¥8,096
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
備考13X1BX1760
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード