RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ピッチ(mm)5
極数4
シリーズXL
定格電圧(V)150
定格電流(A)10
表面処理コンタクト:銅、錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向トップエントリー
1箱(20個)
¥1,460
税込¥1,606
翌々日出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm)2419
幅(mm)162
質量(kg)5
高さ(mm)67
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、反射笠付
電圧(V)100-242
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】XA453045
連結可能型
調光の可否不可
作動方式複動片ロッド
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード