45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(120個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-5679 アズワン品番65-7640-06
1箱(252個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●深さ:12.8mm●コード番号:191-7614 アズワン品番65-7766-07
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷



スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セット
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●深さ:12.8mm●コード番号:191-7205 アズワン品番65-7743-20
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-7624 アズワン品番65-7641-93
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●長さ:12mm●コード番号:191-7478 アズワン品番65-7663-70
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●幅:12mm●コード番号:191-7677 アズワン品番65-7759-65
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7557 アズワン品番65-7663-83
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷


クーラントバルブ VNC41 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
41,900 税込46,090
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5907種類の商品があります)


・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA4~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)




パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED 感度ボリウム- 耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED色:紫実装タイプ:表面実装LED数:1順方向電圧:3.75 V放射束:760mWピン数:3ビュー角:120 °主波長:412 nm寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mmシリーズ:SZN05A0B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA41 SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412B) SMC CADデータあり
型式VNC4 管接続口径(25A) 1 ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412B SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412B) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412B) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB412~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(25A) 1
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A) SMC CADデータあり
管接続口径(25A) 1 型式VNC4 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)