「b05-0506」の検索結果
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
適合本体:EA506LD-5、-5B用
アズワン品番65-3861-25
1個(500枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
信号ケーブル12P2B ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
色(表紙)G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
枚数30
本体質量(g)600
紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙
製本糸綴じ背クロス製本
サイズB5
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-5
質量(kg)1.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)75
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷