手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
代表車種EX250LGF
主な適合純正品番601B6202UU
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番601B6205UU
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状エルボ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。
形状アダプタ
温度範囲(℃)-20~120
接続ねじ種類G
代表車種ZR400G8F
主な適合純正品番601B6205G
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
代表車種KMX80-B5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番601B6005UU
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
代表車種EX250LGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.53MB)
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番601B6304UU
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
代表車種EN650AGF
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
代表車種EN650AGF
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
代表車種ZR1100-A10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.94
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)12
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×12
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)719.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.86・Iy 21.6
サービス分類オーダー・加工
代表車種ZR400-G1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ