カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 制御機器(19)
  • 電動工具(14)
  • 作業工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1015」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

    NAC(長堀工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • PAストップ LAMP(スガツネ工業)

    PAストップ

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
    材質
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理シルバーアルマイト
  • ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm 水本機械製作所

    ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番849-0740材質ステンレス長さ(mm)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細金属パイプ MAC8(マックエイト)

    極細金属パイプ

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1パック(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • OSシート #2500 萩原工業

    OSシート #2500

    萩原工業
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
    用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 持込機械届受理証ラベル TRUSCO

    持込機械届受理証ラベル

    TRUSCO
    479税込527
    1パック(5枚)
    当日出荷
    電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。
    用途作業現場への持込届の貼付用として材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系入数(枚)袋:5枚数シート:5取付け方法粘着シール表示内容持込機械届受理証
  • 10.8Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ

    10.8Vリチウムイオン電池

    京セラインダストリアルツールズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)

    ツツミ工業
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • アルミ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    アルミ棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
    材質アルミダイカスト製仕上粉体塗装
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    980、981用オプションです。
    用途980、981用交換部品
  • 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質S45C
  • ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx150L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx150L

    NAC(長堀工業)
    969税込1,066
    1本
    3日以内出荷
    差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-1073全長(mm)150質量(g)55
  • アイテック両面スジ入ゴム 光

    アイテック両面スジ入ゴム

    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防振・防音に効果があります 両面にスジが入っています
    厚さ(mm)10
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • ケミカルボルト(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ケミカルボルト(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    559税込615
    1箱(1個)
    当日出荷
    ねじ径M10材質ステンレス付属品ホーマナット
  • ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    31,980税込35,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    23,875税込26,263
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • メタリック書道液 金/50ml 呉竹

    メタリック書道液 金/50ml

    呉竹
    999税込1,099
    1本(50mL)
    4日以内出荷
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • 超硬ロータリーカッター オナーロイ

    超硬ロータリーカッター

    オナーロイ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷