カテゴリ

  • 農業機械(135)
  • バイク部品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(15)
  • カー用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 溶接用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b13r」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
250差込型端子 日立オートパーツ&サービス250差込型端子日立オートパーツ&サービス(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(29件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
ぶどう鋏 サボテンぶどう鋏サボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2) フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
50,980税込56,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がりますECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様Approval number : E13*4R00/19*35417*002020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。ねじサイズG1/2
アルミジョイントBA TMEHジャパンアルミジョイントBATMEHジャパン(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷から3日以内出荷
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)BIKE COVER 厚手DAYTONA(デイトナ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
仕様共用形 アングル型
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
ストレート分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から25日以内出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。
種別ストレート型