チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)64
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)64
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さX(mm)128
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)160
有効深さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ふっ素加工
金属ヘラ使用不可
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)182
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、ラージ トップ クリーン。ラージ3スタークリーンに近い打球感と弾みのある、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球 10ダース(120個)入です。試合を想定した練習に最適です。その他、サーブレシーブや多球練習、ロボット練習など、たくさんのボールを使う練習にもオススメです。たくさんのボールを使って繰り返し練習し、身体で覚えることも有効な練習方法です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
色オレンジ
材質プラスチック
用具種別卓球ボール(ピンポン球)
サイズ(mm)44
仕様抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(120個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
TJB63は、オリジナル規格です。
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
色黄色
ばね定数(N/mm)43.8
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)8
穴径DH(Φmm)16
自由長Lo(mm)64
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)1
1個
¥293
税込¥322
3日以内出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板木製15mm
仕様屋外用
材質本体:鉄
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)645
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥37,980
税込¥41,778
26日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)640
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥37,980
税込¥41,778
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)640
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)64
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)16
ストロークB(mm)64
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)640
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)640
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)645
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)640
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥44,980
税込¥49,478
26日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ