カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 自動車純正部品(8)
- 店舗什器・備品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(35)
- ミツビシ(7)
- 椿本チエイン(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- SICK(2)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ダイハツ(1)
- トーエイライト(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
エコロジープロダクト
「b2563」の検索結果

ステンレス スナップフックA型
水本機械製作所¥769税込¥8461個5日以内出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0332材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)5種類スナップフック寸法L(mm)38寸法d(mm)5寸法S(mm)6寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨
ジュニアサッカーゴールネット
トーエイライト¥32,980税込¥36,2781組7日以内出荷から12日以内出荷ジュニアサッカーゴールネット・四角目(2張1組)寸法(mm)高さ2250×幅5100×奥行(上)900×奥行(下)1850
ハイパワーシリンダ RHCB2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-6~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 m
SICK¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-635)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)635作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-6~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷から30日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-635LS)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)635作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630L)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-63DCM
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)63ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-6
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-630H)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)630作動方式複動
CD Series(CDQSB25-6+30D)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-63Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-63DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷ストローク(mm)63作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-63Z)
SMC¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷ストローク(mm)63形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし