こんなお得な商品も!
ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VNB4
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16
パイロット方式(-) 標準タイプ
仕様左胸アウトポケット
種別半袖ブラウス
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能吸水、速乾
生地先染ドビー
性別女性用
差込角(mm)12.7
対辺形状:6角
差込角(mm)12.7
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7
穴角六角
用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。
材質ポリエステルタフター
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
差込角(mm)12.7
対辺形状:12角
こんなお得な商品も!
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
主な適合純正品番83404-K0G-900ZA
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
主な適合純正品番81100-K0G-900ZA
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(ボルト)スチール
主な適合純正品番83504-K0G-900ZA
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズB4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)
タイプ縦書き(14×14)
枚数10
紙厚(g/m2)50
縦(mm)252
横(mm)358
紙質上質紙
向き縦書き
文字数196(14×14)
1冊
¥149
税込¥164
翌々日出荷
用途流体を排出する際の受け皿に。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番200-4414
質量(g)400
危険物の類別非危険物
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
衛生的なステンレス製洗桶。
サイズ(cm)37.5×25.5
材質ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×255×125
質量(g)585
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
衛生的なステンレス製洗桶。
材質ステンレス鋼
質量(g)577
径(Φmm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×305×130
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
刃長l1(mm)40
全長L(mm)80
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
衛生的なステンレス製洗桶。サビにくい丈夫なステンレス製。
材質ステンレス鋼
質量(g)491
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×260×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ