61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

。ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。
グレー 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.66 粘着剤ゴム系 主な用途養生用 特性強靭
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
用途ショットブラスト時のマスキング用に。 厚さ(mm)0.66 グレー 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.92 材質基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)
1セット(12巻)
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



















1箱(10個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.5 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合純正品番_4L0-26335-00
ブラック 適合車種RZ250.RZ350
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷





1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)