カテゴリ

  • 自動車純正部品(875)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 自動車補修部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「b5020」の検索結果

関連キーワード
1,045件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット 17451-B5020 SPIガスケット 17451-B5020SPI
999税込1,099
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番17451-B5020
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
478税込526特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から翌々日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステックカットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面住化プラステック(6件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
(16571)ラジエターホース ダイハツ(16571)ラジエターホースダイハツ(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
54,980税込60,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
(16572)ラジエターホース(ロアー) ダイハツ(16572)ラジエターホース(ロアー)ダイハツ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
(17881)エアクリーナ ホース NO.1 ダイハツ(17881)エアクリーナ ホース NO.1ダイハツ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアックログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウンイノアック
8,998税込9,898
1本
当日出荷
材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
(04478)F/キャリパーシールキット トヨタ(04478)F/キャリパーシールキットトヨタ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から7日以内出荷
(48331)BUMPER, FR SPRI トヨタ(48331)BUMPER, FR SPRIトヨタ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ラバー、ワイパブレード ダイハツラバー、ワイパブレードダイハツ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
(83181)スピードメータ センサ ダイハツ(83181)スピードメータ センサダイハツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
(66183)ストッパ, テール ゲート ダイハツ(66183)ストッパ, テール ゲートダイハツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
プレートシリンMUシリーズ (MUB50-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB50-~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
(89465)O2センサー ダイハツ(89465)O2センサーダイハツ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
(88568)エアコンフィルター ダイハツ(88568)エアコンフィルターダイハツ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネット式のエアコンフィルターです
ESP用試験棒 未来工業ESP用試験棒未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
穴径d(Φmm)6
柔軟フッ素ホース 50×62 20m 八興柔軟フッ素ホース 50×62 20m八興
499,800税込549,780
1巻(20m)
翌々日出荷
内径(Φmm)50材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)62長さ(m)20トラスコ品番731-0323質量(kg)26.8
(44360)ベーンポンプオイル リザーバASSY トヨタ(44360)ベーンポンプオイル リザーバASSYトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(MB50)ボウ,ルーフ,NO.2 ミツビシ(MB50)ボウ,ルーフ,NO.2ミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(58191)フロントフロア フットレスト トヨタ(58191)フロントフロア フットレストトヨタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
(44750)バキューム ホースASSY ダイハツ(44750)バキューム ホースASSYダイハツ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
(67861)F/ドアウエザストリップ RH トヨタ(67861)F/ドアウエザストリップ RHトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ)ノーブランド(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
...